Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2838440000
Cod. Produttore
2838440000
Cod. EAN
4064675444138

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRObas

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO BAS con potenza di 120W e tensione di uscita di 24V DC, in grado di fornire una corrente di 5A. Progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche, supporta sia tensioni AC che DC. Questo dispositivo è ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono una fonte di alimentazione efficiente e costante, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

100 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

133,33 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

54 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

22 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 370 V

Serie

PRObas

Produttore

Alimentatore PRO BAS 120W 24V 5A per automazione industriale