Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2660200283
Cod. Produttore
2660200283
Cod. EAN
4050118782042

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 75W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 3.2A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRO PM

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico PRO PM con potenza di 75W, tensione di uscita regolabile a 24V e corrente di 3,2A. Progettato per garantire un'alimentazione stabile in corrente alternata, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo della tensione. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all'uso in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

97 mm

altezza

30 mm

profondità

99 mm

Altezza della parte incassata

97 mm

assorbimento di potenza

87,2 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

97 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

75 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale corrente d'uscita 1

3,2 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Produttore

Alimentatore PRO 75W 24V 3,2A per automazione industriale