Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2660200282
Cod. Produttore
2660200282
Cod. EAN
4050118782035

Informazioni di prodotto

Alimentatore DC PRO PM 75W 12V 6A, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato per maggiore efficienza.
  • Affidabilità garantita per alimentazione stabile e continua.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

97 mm

altezza

30 mm

profondità

99 mm

Altezza della parte incassata

97 mm

assorbimento di potenza

89,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

97 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

75 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale corrente d'uscita 1

6 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Produttore

Alimentatore professionale 75W 12V 6A per applicazioni elettroniche e automazione