Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2838490000
Cod. Produttore
2838490000
Cod. EAN
4064675444183

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 480W
  • Tensione uscita: 48V
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRObas

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO BAS da 480W con uscita a 48V e corrente di 10A, progettato per fornire una tensione di alimentazione AC/DC. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’alimentazione stabile e affidabile, garantendo prestazioni elevate e sicurezza nell’utilizzo. La sua potenza di 480W lo rende adatto a sistemi con esigenze energetiche medio-alte, mentre la tensione di uscita di 48V è compatibile con numerose apparecchiature elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

59 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

130 mm

assorbimento di potenza

505,26 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

72 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

36 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 370 V

Serie

PRObas

Produttore

Alimentatore professionale 480W 48V 10A per impianti industriali