Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2660200291
Cod. Produttore
2660200291
Cod. EAN
4050118782080

Informazioni di prodotto

  • Serie: PRO PM
  • Tensione: 12V DC
  • Potenza: 250W
  • Corrente: 21A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Uso: Fornitura tensione

Documentazione tecnica

Alimentatore professionale da 250 watt con uscita a tensione regolabile di 12 volt e corrente di 21 ampere, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Adatto per sistemi che richiedono alimentazione in corrente alternata, offre stabilità e sicurezza nell'erogazione della potenza. La sua configurazione permette un controllo preciso della tensione di uscita, rendendolo ideale per installazioni che necessitano di regolazioni specifiche. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e efficienza nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

115 mm

altezza

30 mm

profondità

215 mm

Altezza della parte incassata

30 mm

assorbimento di potenza

297,6 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

115 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

250 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale corrente d'uscita 1

21 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Produttore

Alimentatore professionale 250W 12V 21A per automazione industriale