Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2660200286
Cod. Produttore
2660200286
Cod. EAN
4050118767100

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 100W
  • Tensione uscita: 24V DC
  • Corrente uscita: 4.5A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRO PM

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico PRO PM con potenza di 100 watt e tensione di uscita regolabile a 24 volt, capace di erogare una corrente di 4,5 ampere. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione in corrente alternata, garantisce affidabilità e prestazioni costanti in applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e regolabile. Ideale per l’uso in impianti elettrici professionali dove è richiesta precisione nella gestione della tensione e della corrente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

97 mm

altezza

30 mm

profondità

129 mm

Altezza della parte incassata

30 mm

assorbimento di potenza

116,3 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

97 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

100 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale corrente d'uscita 1

4,5 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Produttore

Alimentatore professionale 100W 24V 4,5A per automazione industriale