Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2627650000
Cod. Produttore
2627650000
Cod. EAN
4050118661576

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio ingresso: 24V
  • Voltaggio uscita: 24V
  • Corrente massima: 5A
  • Protezione guasti: Inclusa
  • Stabilizzazione tensione: Rigenerata
  • Adatto cavi lunghi: Sì
  • Serie: Connect Power

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO TOPDC con tensione di ingresso in corrente continua a 24V e uscita regolabile a 24V con una corrente massima di 5A, progettato per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per sistemi che richiedono una tensione costante e precisa, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell’alimentazione dei componenti elettronici. La sua configurazione compatta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto all’uso professionale in ambito elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

134,8 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 28,8 V

Tensione di alimentazione nominale DC

14 ... 31,2 V

Serie

Connect Power

Produttore

Convertitore DC/DC PRO TOPDC 24V 5A per impianti elettrici professionali