Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2627630000
Cod. Produttore
2627630000
Cod. EAN
4050118661590

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V/24V
  • Corrente: 20A
  • Protezione guasti: Inclusa
  • Stabilità tensione: Alta
  • Riduzione oscillazioni: Effettiva
  • Uso cavi lunghi: Ottimizzato
  • Serie: Connect Power

Documentazione tecnica

Alimentatore DC con tensione di ingresso e uscita a 24V e corrente massima di 20A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e affidabile. Questo dispositivo è ideale per sistemi che operano con tensione continua, garantendo prestazioni ottimali e sicurezza nell’erogazione della potenza. La sua configurazione consente un utilizzo versatile in ambito industriale e professionale, assicurando efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.

larghezza

75 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

527,5 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Numero moduli DIN

5

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 28,8 V

Tensione di alimentazione nominale DC

14 ... 31,2 V

Serie

Connect Power

Produttore

Convertitore DC/DC PRO TOPDC 24V 20A alimentazione stabile impianti elettrici