Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2467310000
Cod. Produttore
2467310000
Cod. EAN
4050118482218

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Corrente: 20A
  • Protezione guasti: Inclusa
  • Stabilizzazione tensione: Si
  • Rigenerazione tensione: Si
  • Serie: Connect Power
  • Uso: Convertitore DC/DC
  • Applicazione: Cavi lunghi

Documentazione tecnica

Alimentatore DC con tensione di ingresso e uscita a 24V, progettato per fornire una corrente continua stabile fino a 20A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di alimentazione costante in corrente continua, garantisce affidabilità e prestazioni elevate. Questo dispositivo è adatto per l'uso in impianti industriali e sistemi di automazione, offrendo una regolazione precisa della tensione d’uscita per proteggere i componenti collegati e assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.

larghezza

75 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Altezza della parte incassata

230 mm

assorbimento di potenza

527,5 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Numero moduli DIN

5

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 28,8 V

Tensione di alimentazione nominale DC

14 ... 31,2 V

Serie

Connect Power

Produttore

Convertitore DC/DC PRO TOPDC 24V 20A per impianti industriali e commerciali