Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2467130000
Cod. Produttore
2467130000
Cod. EAN
4050118482034

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 960W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 40A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROtop
  • Protezione: CO

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO TOP3 con potenza di 960W e uscita a 24V, capace di erogare una corrente fino a 40A. Compatibile con tensioni di alimentazione sia in corrente alternata che continua AC/DC, offre un'uscita regolabile per adattarsi alle esigenze specifiche degli impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni professionali, è ideale per l'alimentazione di dispositivi e sistemi elettrici che richiedono una fonte stabile e potente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

89 mm

altezza

130 mm

profondità

175 mm

assorbimento di potenza

1007 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

40 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

1a tensione d'uscita

22,5 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

400 ... 500 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 500 V

Serie

PROtop

Produttore

Alimentatore PRO TOP3 960W 24V 40A per automazione industriale