Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2660200294
Cod. Produttore
2660200294
Cod. EAN
4050118782110

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 350W
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 14.6A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRO PM

Documentazione tecnica

Alimentatore professionale con potenza di 350W e tensione di uscita regolabile a 24V, progettato per garantire una corrente costante di 14,6A. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono alimentazione in corrente alternata, offre affidabilità e precisione nella gestione della tensione. La sua configurazione consente un utilizzo versatile in diversi contesti industriali e tecnici, assicurando prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

115 mm

altezza

30 mm

profondità

215 mm

Altezza della parte incassata

30 mm

assorbimento di potenza

407 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

115 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

350 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale corrente d'uscita 1

14,6 A

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Produttore

Alimentatore professionale 350W 24V 14,6A per automazione industriale