Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3025610000
Cod. Produttore
3025610000
Cod. EAN
4099986952003

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 960W
  • Tensione: 48V DC
  • Corrente: 20A
  • Classe di protezione: II
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PROeco

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO ECO con potenza di 960W, tensione di uscita regolabile a 48V e corrente di 20A. Progettato per applicazioni elettriche in corrente alternata, garantisce efficienza e affidabilità per l'alimentazione di dispositivi elettronici. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per installazioni professionali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

112 mm

altezza

130 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

1026,74 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

1a tensione d'uscita

36 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

120 ... 340 V

Serie

PROeco

Produttore

Alimentatore PRO ECO 960W 48V 20A automazione industriale