Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2838400000
Cod. Produttore
2838400000
Cod. EAN
4064675444091

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tensione uscita: 5V
  • Corrente uscita: 6A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRObas

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO BAS da 30W con uscita a 5V e corrente di 6A, adatto per applicazioni elettriche che richiedono una tensione di alimentazione AC/DC. Progettato per garantire affidabilità e stabilità nelle prestazioni, questo dispositivo è ideale per sistemi elettronici che necessitano di un’alimentazione costante e sicura. La sua potenza di 30W lo rende adatto a un’ampia gamma di utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

34,48 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

36 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6 A

1a tensione d'uscita

3 ... 5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 370 V

Serie

PRObas

Produttore

Alimentatore PRO BAS 30W 5V 6A per installazioni elettriche professionali