Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2838510000
Cod. Produttore
2838510000
Cod. EAN
4064675444206

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tensione uscita: 12V
  • Corrente uscita: 2.6A
  • Tipo: Alimentatore DC
  • Serie: PRObas

Documentazione tecnica

Alimentatore PRO BAS da 30W con tensione di uscita di 12V e corrente di 2.6A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una potenza costante e una tensione precisa, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua compattezza e la qualità costruttiva lo rendono adatto a diversi ambienti e installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

larghezza

23 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

33,71 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

36 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

2,6 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,6 A

1a tensione d'uscita

9 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 370 V

Serie

PRObas

Produttore

Alimentatore PRO BAS 30W 12V 2,6A compatto per impianti elettrici