Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDA90700DLT
Cod. Produttore
OTIDA90700DLT2L
Cod. EAN
4052899494244

Informazioni di prodotto

Il driver OTI DALI 90/220-240/700DLT2LDIMUNV1 garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel controllo dell’illuminazione LED.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità DALI e impostazioni flessibili
  • Risparmio di tempo con la gestione termica integrata e protezione del sistema
  • Versatilità d’uso con tensione di alimentazione universale 220-240 V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Durata fino a 100.000 ore per una lunga affidabilità
  • Funzionamento sicuro e conforme alle normative di sicurezza
Descrizione del produttore: Corrente costante – Interni. Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Versioni SELV e non isolate disponibili. Vantaggi del prodotto: Versatile alimentatore DALI con finestra operativa fino a 90 W grazie alla flessibile corrente in uscita. Efficienza e affidabilità superiori. Protezione del sistema grazie alla gestione termica e alla tecnologia Smart Control. Aree di applicazione: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente (DALI, CLO, LEDset). Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

30 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

90 W

lunghezza

280 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming secondo specifiche del produttore

Dimming programmabile

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

54 ... 240 V

Serie

OPTOTRONIC / Intelligent / Dimmable DALI

Produttore

Alimentatore LED dimmerabile DALI 90W 220-240V per illuminazione emergenza interni