›

Alimentatore LED 6W 630mA IP67 per illuminazione esterna resistente acqua

Cod. Rexel L189420
Cod. Produttore 89420
Cod. EAN 8033913594252

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Corrente: 630mA
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo LED: 1-2 LED
  • Applicazione: Esterno
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Design: Compatto e versatile
  • Serie: L189420

Descrizione del prodotto

Il prodotto L189420 è un'alimentazione LED da 6W progettata per un'installazione sicura e duratura in ambienti esterni, grazie alla sua classificazione di protezione IP67. Questo dispositivo è in grado di fornire un'intensità di corrente di 630mA, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta e resistente all'acqua lo rende perfetto per l'uso in condizioni climatiche avverse, garantendo un'illuminazione efficace anche in situazioni di pioggia o umidità. Con un design compatto e versatile, il L189420 può essere facilmente integrato in diversi sistemi di illuminazione, offrendo una soluzione pratica e affidabile per le esigenze di illuminazione esterna. La tecnologia LED assicura anche un consumo energetico ridotto, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale. Descrizione del produttore: Il prodotto L189420 è un'alimentazione LED da 6W progettata per un'installazione sicura e duratura in ambienti esterni, grazie alla sua classificazione di protezione IP67. Questo dispositivo è in grado di fornire un'intensità di corrente di 630mA, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta e resistente all'acqua lo rende perfetto per l'uso in condizioni climatiche avverse, garantendo un'illuminazione efficace anche in situazioni di pioggia o umidità. Con un design compatto e versatile, il L189420 può essere facilmente integrato in diversi sistemi di illuminazione, offrendo una soluzione pratica e affidabile per le esigenze di illuminazione esterna. La tecnologia LED assicura anche un consumo energetico ridotto, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale.
Alimentatore LED 6W 630mA IP67 per illuminazione esterna resistente acqua