› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 600mA 4W Tondo per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L189151
Cod. Produttore 89151
Cod. EAN 8033913536849

Informazioni principali

  • Alimentazione: 600mA
  • Potenza: 4W
  • Forma: Tondo
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Serie: Linea Light Group
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

ALIM FINITO 1/2 LED 600MA 4W TONDOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM FINITO 1/2 LED 600MA 4W TONDOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 600mA 4W Tondo per illuminazione efficiente e versatile