›

Alimentatore LED 600mA 4W per illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L189147
Cod. Produttore 89147
Cod. EAN 8033913999965

Informazioni principali

  • Corrente: 600 mA
  • Potenza: 4 W
  • Tipo: Alimentatore LED
  • Forma: Lungo
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Illuminazione LED
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

ALIM FINITO 1/2 LED 600MA 4W LUNGOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM FINITO 1/2 LED 600MA 4W LUNGOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 600mA 4W per illuminazione efficiente Linea Light Group