›

Alimentatore LED 350mA 4W tipo 1/2 modello lungo per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L189144
Cod. Produttore 89144
Cod. EAN 8033913999934

Informazioni principali

  • Descrizione: ALIM FINITO 1/2 LED
  • Corrente: 350 mA
  • Potenza: 4 W
  • Tipo: Lungo
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Applicazione: Illuminazione integrata
  • Colore: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

ALIM FINITO 1/2 LED 350MA 4W LUNGOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM FINITO 1/2 LED 350MA 4W LUNGOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 350mA 4W tipo 1/2 modello lungo per illuminazione efficiente