› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 350mA 4W per 3-6 LED, design lungo, efficienza energetica alta

Cod. Rexel L189145
Cod. Produttore 89145
Cod. EAN 8033913999941

Informazioni principali

  • Corrente: 350mA
  • Potenza: 4W
  • LED: 3/6 LED
  • Tipo: Alimentatore finito
  • Serie: L189145
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Lunghezza: Lungo

Descrizione del prodotto

ALIM FINITO 3/6 LED 350MA 4W LUNGOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM FINITO 3/6 LED 350MA 4W LUNGOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 350mA 4W per 3-6 LED, design lungo, efficienza energetica alta