› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 350mA 4W compatto tondo per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L189148
Cod. Produttore 89148
Cod. EAN 8033913999972

Informazioni principali

  • Voltaggio: 350 mA
  • Potenza: 4 W
  • Forma: Tondo
  • Tipo: Alimentatore finito
  • Tecnologia: LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ALIM FINITO 1/2 LED 350MA 4W TONDOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM FINITO 1/2 LED 350MA 4W TONDOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 350mA 4W compatto tondo per illuminazione efficiente