› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

Alimentatore LED 24W 44V 630mA per 6-12 LED efficienza energetica uso illuminazione

Cod. Rexel L199105
Cod. Produttore 99105
Cod. EAN 8056534598720

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tensione: 44V
  • Corrente: 630mA
  • LED supportati: 6-12
  • Tipo: Alimentatore
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

ALIM.24W 44V 630MA 6-12 LEDLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM.24W 44V 630MA 6-12 LEDLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 24W 44V 630mA per 6-12 LED efficienza energetica uso illuminazione