›

Alimentatore LED 24W 44V 350/500/630mA dimmerabile 1-10V per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L199115
Cod. Produttore 99115
Cod. EAN 8056534587083

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tensione: 44V
  • Corrente: 350/500/630mA
  • Dimmerazione: 1-10V
  • Serie: ALI
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: LED
  • Colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

ALI.24W 44V 350/500/630MA 1-10VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALI.24W 44V 350/500/630MA 1-10VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 24W 44V 350/500/630mA dimmerabile 1-10V per illuminazione tecnica