› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 2/3 moduli 500mA 4W forma tonda per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L189150
Cod. Produttore 89150
Cod. EAN 8033913999996

Informazioni principali

  • Descrizione: ALIM FINITO 2/3 LED
  • Corrente: 500 mA
  • Potenza: 4 W
  • Forma: Tondo
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Tecnologia: LED
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

ALIM FINITO 2/3 LED 500MA 4W TONDOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM FINITO 2/3 LED 500MA 4W TONDOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 2/3 moduli 500mA 4W forma tonda per illuminazione efficiente