› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 15W DALI regolabile 220/300/400mA per illuminazione professionale

Cod. Rexel L199730
Cod. Produttore 99730
Cod. EAN 8033913149261

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tensione: 220/300/400mA
  • Tipo controllo: DALI
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: LED integrato
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Multiuso
  • Serie: ALI.99730

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.99730 15W 220/300/400MA DALILinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 15W DALI regolabile 220/300/400mA per illuminazione professionale