› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 15W 500/700/800mA dimmerabile 1-10V per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L199733
Cod. Produttore 99733
Cod. EAN 8033913149292

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Corrente: 500/700/800mA
  • Dimmerazione: 1-10V
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: ALI.99733
  • Integrazione: Elettronica e meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.99733 15W 500/700/800MA 1-10VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 15W 500/700/800mA dimmerabile 1-10V per illuminazione efficiente