› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 15W 220/300/400mA dimmerabile 1-10V per illuminazione professionale

Cod. Rexel L199732
Cod. Produttore 99732
Cod. EAN 8033913149285

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tensione: 220/300/400mA
  • Dimmerazione: 1-10V
  • Serie: ALI.99732
  • Efficienza: LED tecnologia
  • Applicazioni: elettronica e meccanica
  • Fedeltà colori: alta
  • Versatilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.99732 15W 220/300/400MA 1-10VLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 15W 220/300/400mA dimmerabile 1-10V per illuminazione professionale