› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 150W 24V con controllo DALI/PUSH per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L183062
Cod. Produttore 83062
Cod. EAN 8033913353224

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Tensione: 24V
  • Controllo: DALI/PUSH
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Fedeltà garantita
  • Applicazioni: Versatili
  • Integrazione: Elettronica e meccanica
  • Serie: LCA

Descrizione del prodotto

LCA 150W 24V DALI/PUSHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: LCA 150W 24V DALI/PUSHLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 150W 24V con controllo DALI/PUSH per illuminazione efficiente