› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore LED 12W 1A 12V MW APV-12-12 per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L199658
Cod. Produttore 99658
Cod. EAN 8033913031184

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Corrente: 1A
  • Tensione: 12V
  • Tipo: LED
  • Serie: APV-12-12
  • Applicazione: Illuminazione
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ALI.LED 12W 1A 12V MW APV-12-12Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore LED 12W 1A 12V MW APV-12-12 per illuminazione efficiente