Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD782K12303000
Cod. Produttore
782K12303000
Cod. EAN
8012823424873

Informazioni di prodotto

  • Corrente uscita: 640 mA
  • Tensione secondaria: 30 V
  • Montaggio: AMD
  • Moduli DIN: 4
  • Linee alimentabili: 1
  • Grado protezione: IP20
  • Indicatore LED: Sì
  • Serie: FD782K

Documentazione tecnica

Alimentatore KNX compatto a 4 moduli DIN, progettato per fornire una corrente stabile di 640 mA a 30 V DC. Dotato di indicatore LED per segnalare lo stato di funzionamento, sovraccarico, surriscaldamento e sovratensione, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile. Adatto per il montaggio su guida DIN, opera con una tensione di alimentazione da 230 a 240 V a 50-60 Hz, con un intervallo di temperatura da -5 a +45 °C. Ideale per l'integrazione in sistemi di automazione domestica e industriale basati su protocollo KNX. Descrizione del produttore: Alimentatore switching KNX Montaggio: AMD Numero moduli DIN: 4 numero di linee alimentabili: 1 corrente d'uscita max.: 640 mA. tensione secondaria: 30 V. sistema bus EIB/KNX: sì sistema bus radio: no tensione bus bufferabile: no con indicatore a LED: sì sistema bus radio KNX: no Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

AMD

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

640 mA

tensione secondaria

30 V

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

con indicatore a LED

Produttore

Alimentatore KNX 640mA 4 moduli montaggio AMD IP20