Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABET 703 7
Cod. Produttore
ET 703 7
Cod. EAN
4016779656924

Informazioni di prodotto

CP-E 48/1.25 Power supply In:100-240VAC Out: 48VDC/1.25A

Documentazione tecnica

Alimentatore elettrico ABET 703 7 con ingresso universale da 100 a 240 VAC e uscita stabilizzata a 48 VDC. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e continuo in applicazioni industriali e di automazione, offre una potenza di 1,25 A ideale per alimentare dispositivi elettronici sensibili. La sua struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per la distribuzione di energia in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The CP-E 48/1.25 is a power supply from the CP-E range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-375 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC. The rated output power is 60 W, rated output current is 1.25 A at an output voltage of 48 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 48 to 55 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic and allows parallel operation to enable redundancy.

larghezza

40,5 mm

altezza

90 mm

profondità

114 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

69 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

40,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

1,25 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 375 V

Serie

CP E

Produttore

ABB

Alimentatore industriale ABET 703 7 48VDC 1,25A ingresso universale 100-240VAC per automazione e impianti elettrici professionali