Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CSH240395R20
Cod. Produttore
2CSH240395R2010
Cod. EAN
8012542403951

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V DC
  • Corrente: 10A
  • Certificazioni: EN 60601-1, UL/CSA
  • Protezione: 2xMOPP
  • Montaggio: Guida DIN
  • Connessioni: Push-in max 2.5 mm²
  • Segnale DC-OK: LED/relè
  • Serie: Clinos

Documentazione tecnica

Alimentatore industriale a 24V DC con corrente di uscita fino a 10A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici e sistemi di automazione. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto all'integrazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza e alla continuità operativa degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono una fonte di alimentazione costante e precisa. Descrizione del produttore: Single-phase power supply 24V DC (10A) EN 60601-1 Single-phase power supply unit (10 A) for the constant DC power supply of the call system in accordance with DIN VDE 0834-1: 2016-06, fulfilment of EN60601-1, 2xMOPP. UL/CSA 60601-1 (E213214) certified. Very compact design due to fully-integrated primary-clocked switching technology. Parallel-switchable and series-switchable for flexible power supply of the call system and its components. Voltage range adjustable, for adaptation to local requirements. DC-OK-Signal (LED/relay) for further interference processing in accordance with DIN VDE 0834-1: 2016-06. Fitted with “push-in” connectors for simple wiring (max. 2.5 mm²). Suitable for top-hat rail mounting in the sub-distribution.

Serie

Clinos

Produttore

ABB

Alimentatore industriale 24V DC 10A compatto per impianti elettrici e automazione