› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore finito 4W 500mA per lampade LED design compatto uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L189146
Cod. Produttore 89146
Cod. EAN 8033913999958

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Corrente uscita: 500mA
  • Tipo: Alimentatore finito
  • Applicazione: Lampade LED
  • Design: Compatto e versatile
  • Durata: Alta qualità materiali
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Serie: L189146

Descrizione del prodotto

Il prodotto L189146 è un alimentatore finito progettato per lampade LED, con una potenza di 4W e una corrente di uscita di 500mA. Questo alimentatore lungo è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile per dispositivi LED. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. La sua compattezza e design versatile lo rendono adatto a diverse installazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Con un'ottima capacità di gestione della corrente, questo alimentatore è perfetto per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti. La sua facilità di integrazione nei sistemi esistenti lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto. Descrizione del produttore: Il prodotto L189146 è un alimentatore finito progettato per lampade LED, con una potenza di 4W e una corrente di uscita di 500mA. Questo alimentatore lungo è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile per dispositivi LED. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale. La sua compattezza e design versatile lo rendono adatto a diverse installazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Con un'ottima capacità di gestione della corrente, questo alimentatore è perfetto per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti. La sua facilità di integrazione nei sistemi esistenti lo rende una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.
Alimentatore finito 4W 500mA per lampade LED design compatto uso residenziale e commerciale