› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore finito 48W 24VDC 2A per applicazioni LED efficienza energetica

Cod. Rexel L189359
Cod. Produttore 89359
Cod. EAN 8033913589685

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Tensione uscita: 24V
  • Corrente uscita: 2,5A
  • Tipo driver: CV
  • Serie: L189359
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Protezione: Resistente

Descrizione del prodotto

ALIM FINITO 48W 24VDC 2A RES.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM FINITO 48W 24VDC 2A RES.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore finito 48W 24VDC 2A per applicazioni LED efficienza energetica