Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTPOPT1X1840
Cod. Produttore
QTPOPT1X1840
Cod. EAN
4008321873743

Informazioni di prodotto

Il QTP-OPTIMAL 1X18-40/220-240 UNV1 garantisce efficienza e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standard
  • Risparmio di tempo con accensione ottimale e riaccensione automatica
  • Sicurezza certificata secondo norme EN e VDE

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico elevato con indice EEI A2 BAT
  • Lunga durata della lampada fino a 100.000 ore
  • Funzionamento affidabile anche con frequenti accensioni e spegnimenti
Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per FL e CFL, non dimmerabile (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Accensione lampada con preriscaldamento ottimale del filamento. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Indice di efficienza energetica EEI: A2 BAT. Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL T.2). Sicurezza: a norma EN 61347-2-3. Funzionamento lampada: in conformità alla norma EN 60929. Vantaggi del prodotto: Lunga durata della lampada. Nessuna ripercussione negativa per cicli di accensione/spegnimeto frequenti. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Perfetta accensione della lampada per applicazioni con sensori di movimento. Sistema certificato VDE/VDE EMC. Altissima efficienza energetica grazie alla tecnologia cut-off. Aree di applicazione: Impianti di illuminazione di emergenza a norma EN 50172 / DIN VDE 0108-100. Industria. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Edifici pubblici. Padiglioni sportivi e fabbriche. Strisce luminose. Adatto per illuminazione di emergenza (funzionamento a CC). Ammodernamento di impianti esistenti. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II.

larghezza

30 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

280 mm

per tipo di lampada TC-L

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada T-R

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada T38

per tipo di lampada TC-F

esecuzione multiwatt

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

18 ... 40 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

18 ... 40 W

Serie

QUICKTRONIC / PROFESSIONAL OPTIMAL

Produttore

Alimentatore elettronico QUICKTRONIC PROFESSIONAL 1X18-40W 220-240V per lampade FL e CFL, non dimmerabile, uso emergenza e industriale