Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSQTECO2X511S
Cod. Produttore
QTECO2X511S
Cod. EAN
4050300821504

Informazioni di prodotto

Alimentatore elettronico efficiente e versatile per lampade fluorescenti T2 e compatte.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Involucro compatto per installazione agevole
  • Ampio range di tensione di ingresso (198–264 V)
  • Riaccensione automatica dopo sostituzione lampada

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con indice EEI A2/A3
  • Spegnimento automatico lampade difettose al termine vita
Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per lampade fluorescenti T2 / ø 7 mm e per lampade fluorescenti compatte (ECG). Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Tensione di linea: 198…264 V. Frequenza di linea: 50 Hz | 60 Hz. Indice di efficienza energetica EEI: A2 / A3 (dipende dalla lampada). Spegnimento automatico delle lampade difettose al termine della vita (EoL). Vantaggi del prodotto: Involucro compatto. Riaccensione automatica dopo la sostituzione della lampada. Ampio range di tensione di ingresso. Aree di applicazione: Edifici pubblici.

larghezza

40 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

22 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

lunghezza

80 mm

per tipo di lampada TC-D

per tipo di lampada TC-DEL

per tipo di lampada T16

per tipo di lampada T26

per tipo di lampada TC-S

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada TC-SEL

esecuzione multiwatt

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

5 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

5 ... 11 W

Serie

QUICKTRONIC / ECONOMIC

Produttore

Alimentatore elettronico QUICKTRONIC ECONOMIC 2X5-11 S per lampade fluorescenti T2 e compatte, tensione 220-240V, uso in edifici pubblici