Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPTI35S
Cod. Produttore
PTI35S
Cod. EAN
4008321073112

Informazioni di prodotto

Il ballast elettronico OSPTI35S garantisce prestazioni affidabili e ottimizzazione energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a dimensioni compatte e peso ridotto
  • Spegnimento automatico di sicurezza in caso di guasto o fine vita lampada
  • Installazione sicura con terminali conformi alle norme CEI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con indice di efficienza EEI A2
  • Lunga durata anche alle alte temperature operative
  • Illuminazione efficace per negozi e aree fitness
Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, per installazione in apparecchi (ECG). Caratteristiche del prodotto: Indice di efficienza energetica EEI: A2. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi del prodotto: Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. Dimensioni compatte e peso ridotto per apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni. Eccellente comportamento termico per temperature limite molto elevate tc e ta. Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Aree di applicazione: Illuminazione di negozi. Aree fitness e benessere (in luoghi asciutti, protetti dalla corrosione). Illuminazione d'effetto e d'accento. Consigli per la sicurezza: Thermal characteristics Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point tc of the ECG does not exceed the maximum value.. Attention! For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!. Any conductive material must have a minimum distance of 4 mm to the front of the terminal block.. Installation by qualified electrician only.. Terminals for protective earth not suitable for any through connection..

larghezza

75 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

30 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

lunghezza

110 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada HM

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

39 ... 39 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

39 ... 39 W

Serie

POWERTRONIC / INTELLIGENT PTi S

Produttore

Alimentatore elettronico POWERTRONIC PTi S 35/220-240 V per lampade a scarica alta intensità, efficienza EEI A2, uso in illuminazione negozi e aree fitness