Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPTI150I
Cod. Produttore
PTI150I
Cod. EAN
4008321915535

Informazioni di prodotto

Il ballast elettronico OSPTI150I ottimizza l’installazione e l’efficienza energetica dell’illuminazione a scarica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti serrafilo avvitabili e morsetto serracavo
  • Collegamento lampade in parallelo grazie alla sezione estesa del morsetto terminale
  • Affidabilità e lunga durata anche alle massime temperature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico certificato con indice EEI A2
  • Spegnimento automatico di sicurezza in caso di guasto o fine vita lampada
  • Illuminazione stabile e di qualità per negozi e aree fitness
Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico per lampade a scarica ad alta intensità, con morsetto serracavo (ECG). Caratteristiche del prodotto: Indice di efficienza energetica EEI: A2. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015/CISPR 15. Sicurezza: a norma EN 61347-2-12. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi del prodotto: La sezione estesa del morsetto terminale consente di collegare le lampade in parallelo. Morsetti serrafilo avvitabili per un serraggio affidabile. Lunga durata affidabile alle massime temperature ammesse. Spegnimento automatico di sicurezza delle lampade in caso di guasto o al termine della durata (EoL T). Aree di applicazione: Illuminazione di negozi. Aree fitness e benessere (in luoghi asciutti, protetti dalla corrosione). Illuminazione d'effetto e d'accento. Consigli per la sicurezza: Thermal characteristics Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point tc of the ECG does not exceed the maximum value.. Attention! For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!.

larghezza

93 mm

Tipologia

Elettronico

altezza

33 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

Con alette bloccacavo

lunghezza

212 mm

per tipo di lampada HI

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada HM

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

147 ... 147 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

0 ... 1 W

Serie

POWERTRONIC / INTELLIGENT PTi I

Produttore

Alimentatore elettronico POWERTRONIC PTi 150W 220-240V per lampade scarica alta intensità, uso illuminazione negozi e aree fitness