Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663080000
Cod. Produttore
2663080000
Cod. EAN
4050118697995

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOP 24-230VUC 24VDC2A ED2
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Corrente uscita: 2 A
  • Isolamento: Isolamento elettrico
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

TOP 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con una tensione di ingresso AC/DC e fornire una tensione di uscita DC stabile a 24V. Dotato di un indicatore a led, consente un facile monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'uscita digitale di tipo specifico, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua compattezza e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diversi contesti industriali e di automazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOP 24-230VUC 24VDC 2A installazioni professionali