Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2663150000
Cod. Produttore
2663150000
Cod. EAN
4050118697926

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOP 24-230VUC 24VDC5A ED2
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Corrente max carico: 5 A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Isolamento elettrico: Separato com./carico
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Alimentatore TOP 24-230VUC con uscita DC a 24V e corrente di 5A, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Supporta tensione d’ingresso AC/DC e dispone di indicatore a led per un monitoraggio semplice e immediato dello stato operativo. La sua uscita digitale di tipo "Altro" lo rende versatile per diverse configurazioni di impianto. Ideale per sistemi che richiedono una fonte di alimentazione stabile e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 24V DC 5A compatto per installazioni elettriche