› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Alimentatore e scatola 6W per 1-2 LED 350mA IP67 uso illuminazione LED professionale

Cod. Rexel L189419
Cod. Produttore 89419
Cod. EAN 8033913594245

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Corrente: 350mA
  • LED supportati: 1-2
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

ALIM+SCA 6W 1-2 LED 350MA IP67Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ALIM+SCA 6W 1-2 LED 350MA IP67Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Alimentatore e scatola 6W per 1-2 LED 350mA IP67 uso illuminazione LED professionale