Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6923
Cod. Produttore
6923
Cod. EAN
8013406182135

Informazioni di prodotto

Alimentatore Due Fili Plus 230V SUP garantisce un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN standard
  • Compatto: occupa solo 4 moduli da 17,5 mm
  • Alimentazione stabile a 230 V~ 50/60 Hz, 15 VA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione affidabile a 28 Vd.c. per videocitofonia Due Fili
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti
  • Funzionamento continuo e sicuro del sistema videocitofonico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore supplementare per videocitofonia Due Fili con uscita 28 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 15 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Altro

Tensione d'ingresso

230 V

Tensione d'uscita

28 V

tipo di corrente

DC

tecnica di installazione

Sistema bus

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore Due Fili Plus 230V supplem.

€ 83,77 x 1 pz.
(pz.)
22 pz.
Q.tà consigliata info