Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6948
Cod. Produttore
6948
Cod. EAN
8013406131478

Informazioni di prodotto

Alimentatore Digibus 230V 60VA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per videocitofonia Digibus con uscite 12 Vd.c., 13,5 Vd.c., 15 V e 18 Vd.c., alimentazione 230 V~ 50/60 Hz 60 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Altro

Tensione d'ingresso

230 V

Tensione d'uscita

12 V

tipo di corrente

DC

tecnica di installazione

Sistema multifilo

indicatori di servizio

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore Digibus 230V 60VA