Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOT2024
Cod. Produttore
OT2024
Cod. EAN
4050300618111

Informazioni di prodotto

Alimentatore versatile e affidabile, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e piatto
  • Risparmio di tempo con componenti ottimizzati per controsoffitti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con flusso luminoso costante
  • Funzione Smart Power Supply per prestazioni ottimali a temperature estreme
Descrizione del produttore: Alimentatori CV 24 V. Vantaggi del prodotto: Versatilità d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Efficienza e affidabilità superiori. Flusso luminoso costante per temperature molto alte e molto basse, grazie alla funzione Smart Power Supply. Aree di applicazione: Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor. Applicazioni esterne soltanto in impianti adatti. Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

50 mm

Tipologia

Statico

altezza

35 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

20 W

lunghezza

109 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Potenza d'uscita

20 ... 20 W

Serie

CV Power supplies 24 V

Produttore

Alimentatore CV 24 V 240 W compatto versatile per installazioni SELV indoor outdoor