Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTSLIM100
Cod. Produttore
OTSLIM100
Cod. EAN
4062172135870

Informazioni di prodotto

Il prodotto OSOTSLIM100 offre soluzioni efficienti per alimentazione LED con installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e piatto.
  • Risparmio di tempo con l’adattabilità a diverse potenze fino a 240 W.
  • Compatibilità con impianti SELV indoor e outdoor.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con flusso luminoso costante.
  • Affidabilità anche a temperature estreme grazie alla funzione Smart Power Supply.
  • Adatto per apparecchi compatti, ideale per installazioni in controsoffitti.
Descrizione del produttore: Alimentatori CV 24 V. Vantaggi del prodotto: Versatilità d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 240 W. Efficienza e affidabilità superiori. Flusso luminoso costante per temperature molto alte e molto basse, grazie alla funzione Smart Power Supply. Aree di applicazione: Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor. Applicazioni esterne soltanto in impianti adatti. Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per l'installazione nei controsoffitti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

18,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

110 W

lunghezza

374 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

2 ... 24 V

Potenza d'uscita

100 ... 100 W

Serie

CV Power supplies 24 V

Produttore

Alimentatore CV 24 V 100 W 220-240 V per installazioni SELV indoor/outdoor compatto