Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SVR320661R10
Cod. Produttore
1SVR320661R1000
Cod. EAN
4013614561115

Informazioni di prodotto

CP-S.1 24/10.0 Power supply In:100-240VAC/100-250VDC Out:DC 24V/10A

Documentazione tecnica

Alimentatore switching CP-S.1 24/10.0 progettato per l'uso in applicazioni elettriche con tensione di alimentazione da 100 a 240 V AC e uscita a 24 V DC con corrente massima di 10 A. Il dispositivo offre un'uscita stabile e regolabile da 24 a 28 V, garantendo un'alimentazione affidabile per sistemi industriali e di automazione. Realizzato con materiali conformi alla direttiva RoHS II, assicura il rispetto delle normative ambientali riguardanti la limitazione delle sostanze pericolose. Il design compatto e robusto consente un'installazione agevole su guida DIN, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. La presenza di indicatori di stato e di regolazione facilita il monitoraggio e la manutenzione operativa. Descrizione del produttore: The CP-S.1 24/10.0 is a power supply from the new generation CP-S.1 range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-277 V DC, rated input voltage is 100-240 V AC, respectively 100-250 V DC. The rated output power is 240 W, rated output current is 10 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 24 to 28 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic with a power reserve of up to 150 % for 5 s and allows parallel operation to increase capacity and to enable redundancy. Further features are: power factor correction acc. to EN 61000-3-2. Redundancy unit and buffer modules are available as accessories.

Serie

CP S 1

Produttore

ABB

Alimentatore CP-S.1 24V 10A 240W ingresso 100-240VAC uscita DC industriale