Descrizione del prodotto
Alimentatore elettrico CP-C.1C con tensione di ingresso compresa tra 110 e 240 VAC e uscita regolabile da 100 a 350 VDC, progettato per garantire un funzionamento affidabile e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono una conversione efficiente della corrente con caratteristiche di sicurezza e durata elevate. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all’uso in impianti elettrici professionali, assicurando prestazioni costanti e protezione contro sovratensioni. Descrizione del produttore: The CP-C.1 24/5.0-C is a power supply from the CP-C.1 range with coated PCBA. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-300 V DC, rated input voltage is 110-240 V AC. The rated output power is 120 W, rated output current is 5 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 22.5 to 28.5 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic with a power reserve of up to 50 % and allows parallel operation to increase capacity and to enable redundancy. ATEX and IECEx approvals are available to be used in hazardous area applications. Further features are: power factor correction acc. to EN 61000-3-2. Redundancy unit and buffer modules are available as accessories.