› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore CP-C.1 24V 5A 120W ingresso 110-240VAC uscita DC regolabile uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCPC1245
Cod. Produttore CPC1245
Cod. EAN 4013614503818

Informazioni principali

  • Input: 110-240 V AC / 90-300 V DC
  • Output: 24 V DC ± regolabile
  • Corrente uscita: 5 A
  • Potenza nominale: 120 W
  • Caratteristica uscita: U/I con riserva 50%
  • Funzione: correzione fattore potenza EN 61000-3-2
  • Modalità: funzionamento parallelo per ridondanza
  • Serie: CP-C.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CP-C.1 24/5.0 is a power supply from the CP-C.1 range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-300 V DC, rated input voltage is 110-240 V AC. The rated output power is 120 W, rated output current is 5 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 22.5 to 28.5 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic with a power reserve of up to 50 % and allows parallel operation to increase capacity and to enable redundancy. Further features are: power factor correction acc. to EN 61000-3-2. Redundancy unit and buffer modules are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

129,4 mm

profondità

136 mm

Altezza della parte incassata

129,4 mm

assorbimento di potenza

132 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

40 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 300 V

Serie

CP C 1

Alimentatore CP-C.1 24V 5A 120W ingresso 110-240VAC uscita DC regolabile uso industriale