Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCPC12420
Cod. Produttore
CPC12420
Cod. EAN
4013614503832

Informazioni di prodotto

CP-C.1 24/20.0 Power supply In:100-240VAC/90-300VDC Out:DC 24V/20A

Documentazione tecnica

CP-C.1 24/20.0 è un componente elettrico progettato per funzionare con una tensione di ingresso compresa tra 110 e 240 VAC e una tensione di uscita da 100 a 350 V. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione affidabile della corrente e della tensione, garantendo prestazioni stabili e sicurezza operativa in impianti elettrici. La sua costruzione è pensata per assicurare durata e resistenza, rendendolo adatto all'uso in diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: The CP-C.1 24/20.0 is a power supply from the CP-C.1 range. The primary switch mode power supply offers a wide range input of 85-264 V AC and 90-300 V DC, rated input voltage is 110-240 V AC. The rated output power is 480 W, rated output current is 20 A at an output voltage of 24 V DC. The output voltage is adjustable within a range of 22.5 to 28.5 V DC. The power supply provides a U/I output characteristic with a power reserve of up to 30 % and allows parallel operation to increase capacity and to enable redundancy. Further features are: power factor correction acc. to EN 61000-3-2. Redundancy unit and buffer modules are available as accessories

larghezza

82 mm

altezza

129,4 mm

profondità

136 mm

Altezza della parte incassata

129,4 mm

assorbimento di potenza

508 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

82 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

26 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 300 V

Serie

CP C 1

Produttore

ABB

Alimentatore CP-C.1 24V 20A 480W ingresso 110-240VAC uscita regolabile per impianti elettrici