Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2CDG110275R00
Cod. Produttore
2CDG110275R0011
Cod. EAN
4016779085953

Informazioni di prodotto

  • Corrente di uscita: 640 mA
  • Tensione ingresso: 85-265 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Protezione: corto circuito e sovraccarico
  • Indicazione stato: LED bus, rete, batteria
  • Alimentazione: batterie o accumulatori
  • Dimensioni (LxAxP): 140x90x58 mm
  • Serie: KNX Power Supplies

Documentazione tecnica

Alimentatore di continuità SU/S30.640.2 progettato per sistemi KNX, con montaggio su guida DIN da 8 moduli. Offre un'alimentazione stabile a 30 V DC con corrente di uscita fino a 640 mA e tensione di ingresso da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz. Dotato di indicatore a LED per segnalare lo stato di funzionamento e protezione da sovraccarichi. Adatto per l'integrazione in impianti elettrici domotici, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla possibilità di collegamento a batteria di backup. Realizzato per applicazioni professionali con controllo preciso della tensione e della corrente, assicurando continuità operativa e compatibilità con il sistema bus EIB/KNX. Descrizione del produttore: Uninterruptible power supply 640 mA with integrated choke for supplying an ABB i-bus® KNX bus line, short-circuit- and overload-proof. LEDs to indicate the status of the bus current, mains voltage, and battery voltage. Wide range input from 85…265 V AC, 50/60 Hz. The power supply can charge the accumulator module AM/S 12.1 or up to 2 rechargeable batteries in normal operation. The bus voltage is provided utilising the batteries in the event of a mains failure.

tipo di montaggio

AMD

numero di bobine integrate

1

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

640 mA

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

8

con indicatore a LED

Serie

KNX Power Supplies

Produttore

ABB

Alimentatore continuità KNX 640 mA 30 V DC montaggio guida DIN backup batteria